Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitalograph in2itive Hand-Spirometer,Spirotrac Software 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitalograph in2itive Hand-Spirometer,Spirotrac Softw.,USB Ladest.,Einzelplatz
Vitalograph in2itive Hand-Spirometer,Spirotrac Softw.,USB Ladest.,Einzelplatz
Artikel-Nr.:
     619-VITA79003
Hersteller:
     Vitalograph
Herst.-Nr.:
     79003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lungenfunktionsgerät
Spirometer
Spirometer Software
lungenfunktionsgerät vitalograph

Vitalograph In2itive

Das Vitalograph In2itive kombiniert in einem kleinen, leichten Gerät die Vorteile absoluter Mobilität mit den Eigenschaften eines vollwertigen, netzwerkfähigen PC-Spirometers.

  • Absolute Mobilität, leicht, handlich, attraktiv
  • Integrierter Testspeicher für mehr als 10.000 Patienten
  • Touchscreen, einfachste Menuführung mit Symbolen
  • Automatische Test-Qulitätskontrolle sowie Interpretation
  • Prae-/Postmessung, Trenderstellung u.v.m.
  • Diverse Animationen für Kinder mit Soundeffekten
  • Betrachtung der Fluss-Volumen- oder Volumen-Zeit-Kurve
  • Anzeige in Echtzeit möglich durch abnehmbaren Messkopf
  • Hochleistungsakku ermöglicht ganztägigen Einsatz ohne externe Stromversorgung
  • Inkl. Ladestation mit USB-Schnittstelle für möglichen Anschluss an einen PC
  • Mit strapazierfähigem Etui
  • Maße: 213 x 199 x 158 mm

Wichtig:
Vitalograph Spirometer erfüllen alle gängigen Parameter für kassenärztliche, GOÄ und arbeitsmedizinische Abrechnungen.
EBM/DMP geeignet
Standards: ATS/ERS

Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
Im Lieferumfang ist eine Einzelplatzlizenz enthalten. Optionale Mehrplatzlizenz unter Artikelnummer 70201


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: lungenfunktionsgerät, Spirometriemessgerät, Spirometerzubehör, Spirometriezubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.144,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.418,04*
€ 2.877,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.396,87*
€ 2.852,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.289,30*
€ 2.724,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.222,83*
€ 2.645,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.144,71*
€ 2.552,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.