Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abon Chlamydia Schnelltest [20 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-VIVAA4589072173
Hersteller:
     Viva
Herst.-Nr.:
     A4589072173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chlamydia Test
Chlamydien Test
Chlamydientest
chlamydia test
Abon Chlamydia Schnelltest [20 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
02257453
Höhe:
85 mm
Breite:
160 mm
Länge:
210 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: CHLAMYDIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,75*
€ 66,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,33*
€ 65,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,31*
€ 59,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,97*
€ 58,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,18*
€ 57,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,77*
€ 49,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.