Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thromborel S 10 x 4 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-WERNBE10446442
Hersteller:
     WERN
Herst.-Nr.:
     BE10446442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
THROMBOREL
Thromborel S 10 x 4 ml
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
50 mm
Länge:
120 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,73*
€ 218,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,27*
€ 218,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,09*
€ 211,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,33*
€ 205,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,68*
€ 180,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.