Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Einmalschürze
>
Artikel
Schürzen, 140 cm, weiß, PE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-WIRO20100304
Hersteller:
Wiros
Herst.-Nr.:
20100304
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
PE-Schürze
einzeln gefaltet | im Polybeutel | ≈ 0,018 mm
Produktdetails
gehämmerte Oberfläche
Halsausstanzung
PE-Binde-Bänder in der Taille
Material
Polyethylen
feuchtigkeitsabweisend, stabil
≈ 0,018 mm (± 5 %)
Normen & Richtlinien
Einwegprodukt
latexfrei
nicht steril
CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
Weitere Informationen:
Breite:
ca. 75 cm
Länge:
140 cm
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Hygiene + Reinigung + Desinfektion
Weitere Suchbegriffe:
Hygieneschürze
,
einmalschürze
,
Einmalschürzen
,
PE-Schürze
,
Schutzbekleidung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 12,38*
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,22*
€ 14,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schürze, weiß, gehämmert, 125 cm, PE
Wiros
20102303
€ 9,77*
Sonstiges
Schürzen, 160 cm, weiß, PE
Wiros
20100306
€ 14,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.