| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-WIRO40351403 Herst.-Nr.: 40351403 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Grip Plus - Latex-Handschuh puderfrei | micro-angeraute Oberfläche
Produktdetails - puderfrei
- micro-angeraute Oberfläche
- Rollrand
- beidhändig tragbar
Material - Naturlatex
- chloriert / außenseitig polymerbeschichtet
- feuchtigkeitsabweisend, stabil, dehnbar
- Größe M ≈ 5,5 g/St. (± 0,3 g)
Normen & Richtlinien - Einwegprodukt
- enthält Naturlatex
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- nicht steril
- AQL 1.5
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- CE gemäß PSA – Richtlinie 89/686/EWG – KAT.I Produkt
- EN 374-1/2/3:2003 (JKL)
- EN 388:2003
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 455-1/2/3/4
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe l einmal, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Untersuchungshandschuh, Dentalhandschuh, Hygienehandschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |