Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugkanüle zylindrisch [Ø 1 mm 9 cm]


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-ZEPF44-0993-10
Hersteller:
     ZEPF
Herst.-Nr.:
     44-0993-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugkanüle
Saugrohr (Medizin)
saugkanüle
Saugkanüle zylindrisch [Ø 1 mm 9 cm]
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Breite:
60 mm
Länge:
140 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: SAUGKANüLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.