Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohrzängchen nach Hartmann gerieft 8,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohrzängchen nach Hartmann gerieft 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     619-ZEPF44-2601-08
Hersteller:
     ZEPF
Herst.-Nr.:
     44-2601-08
EAN/GTIN:
     04250379899934
Suchbegriffe:
Ohrlochzange
Ohrzängchen
ohrzängchen hartmann
Ohrzängchen nach Hartmann gerieft 8,5 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
70 mm
Länge:
220 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: OHRZäNGCHEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.