| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-13629 Herst.-Nr.: 13629 EAN/GTIN: 4058906023162 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Huawei P10 Lite Hülle Case von NALIA, Glitzer 3 in 1 Schutzhülle Sparkle Design Glänzende Handyhülle Glitter Bling Hard Cover Funkelndes Diamant Backcover für Huawei P 10 Lite Phone Wunderschöne Glitzer Handyhülle für das Huawei P10 Lite Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Unser 3in1 Handycase besteht aus drei Materialien, um Ihr Smartphone bestmöglich zu schützen (hochwertiges TPU Silikon + Glitzerfolie + dünnes robustes Hardcase). TPU Silikon weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf, dank der das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand liegt, es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers Ein echter Hingucker! Das funkelnde Design verleiht Ihrem Huawei P10 Lite einen eindrucksvollen und einzigartigen Look. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei Kompatibel mit: Huawei P10 Lite Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Huawei P10 Lite Schutzhülle Hülle TPU Silikon 3in1 Glitzer Handyhülle Cover Case im Sparkle Design - Wunderschöne Glitzer Handyhülle für das Huawei P10 Lite Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Unser 3in1 Handycase besteht aus drei Materialien, um Ihr Smartphone bestmöglich zu schützen (hochwertiges TPU Silikon + Glitzerfolie + dünnes robustes Hardcase). TPU Silikon weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf, dank der das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand liegt, es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers
- Ein echter Hingucker! Das funkelnde Design verleiht Ihrem Huawei P10 Lite einen eindrucksvollen und einzigartigen Look. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern
- Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, huawai p-10 light glamour diamant ultra tpu crystal back-case gummi handyschutz-hülle liquid schale schutz silikonhülle soft-case zubehör thin pailletten flexibel skin hardcase wallet design muster look mädchen leicht premium prime shiny schlank, Glitzer Silikon Hülle, Verstärkte Innenseite, Glänzende Schutzhülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |