| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-14221 Herst.-Nr.: 14221 EAN/GTIN: 4058906027269 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung Galaxy J3 2017 (EU-Modell) Hülle Handyhülle von NALIA, Slim Silikon Motiv Case Crystal Schutzhülle Dünn Durchsichtig Etui Handy-Tasche Back-Cover Transparent Bumper Wunderschönes Case für das SAMSUNG GALAXY J3 (2017), in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das SAMSUNG GALAXY J3 (2017) nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf das SAMSUNG GALAXY J3 (2017) zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: SAMSUNG GALAXY J3 (2017) Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon für SAMSUNG GALAXY J3 (2017) Smartphone - Wunderschönes Case für das SAMSUNG GALAXY J3 (2017), in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das J3 (2017) nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das SAMSUNG GALAXY J3 (2017) zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone cover pink, galaxie j-3 j3-17 duos kabellos durchsichtig bumper skin tpu klar matt rundum-schutz glitzer book flip hard-case silikonhülle ultra hinten zubehör original handycover knopf thin wallet flexibel weich einfach robust leicht premium transparent look, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |