| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-1439 Herst.-Nr.: 1439 EAN/GTIN: 4260381234975 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Handyhülle kompatibel mit iPhone 6 Plus 6S Plus, Ultra-Slim Silikon Case Cover Crystal Schutz-Hülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Back-Cover Transparent Phone Bumper - Gold Champagner Wunderschöne Handyhülle für das Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Handycase ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Smartphone zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Schutzcovers ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Apple iPhone 6 Plus / 6S Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 6 Plus / 6S Plus - Wunderschöne Handyhülle für das Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus weichem TPU Silikon wodurch das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand liegt, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Perfekter Zuschnitt um sicheren Halt und Schutz zu gewährleisten
- alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone 6 Plus / iPhone 6s Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Apple i-Phone ip-6 ip-6s plus 6+ 6s+ tpu klar matt rundum-schutz hard-case klapp-hülle silikonhülle hinten zubehör original 360-grad schutz-folie panzer-glas thin skin soft gummi-hülle handy-case handyschutz-hülle liquid schale gel clear wallet, Durchscheinende Silikon Hülle, Bunte Schutzhülle, Slim Cover |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |