| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-14436 Herst.-Nr.: 14436 EAN/GTIN: 4058906029058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HTC U11 Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim TPU Silikon Case Cover Crystal Clear Schutzhülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Backcover Transparent Rückseite, Phone Schutz Bumper für HTC U11 Wunderschönes Case für das HTC U11, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das HTC U11 nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das HTC U11 zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar Kompatibel mit: HTC U11 Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon - HTC U11 Smartphone - Transparent - Wunderschönes Case für das HTC U11, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das HTC U11 nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das HTC U11 zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, hct u-11 you elf skin klar matt rundum-schutz glitzer book flip hard-case silikonhülle rückseite back hinten zubehör original handycover full-body schutz-folie panzer-glas thin-fit wallet flexibel weich view einfach robust leicht schale premium, Klare Silikon Hülle, Extrem Transparent, Durchsichtig, Anti-Gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |