Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OnePlus 5 Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim Silikon Case Cover Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OnePlus 5 Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim Silikon Case Cover Schutzhülle
OnePlus 5 Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim Silikon Case Cover Schutzhülle
OnePlus 5 Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim Silikon Case Cover Schutzhülle
OnePlus 5 Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim Silikon Case Cover Schutzhülle
OnePlus 5 Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim Silikon Case Cover Schutzhülle
OnePlus 5 Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim Silikon Case Cover Schutzhülle
OnePlus 5 Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim Silikon Case Cover Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     6208-14440
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     14440
EAN/GTIN:
     4058906029096
Suchbegriffe:
OnePlus Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

OnePlus 5 Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim TPU Silikon Case Cover Crystal Clear Schutzhülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Backcover Transparent Rückseite, Phone Schutz Bumper für OnePlus 5

Wunderschönes Case für das OnePlus 5, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen

Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das OnePlus 5 nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases

Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das OnePlus 5 zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz

Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei

Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar

Kompatibel mit:

OnePlus 5

Im Lieferumfang enthalten:

1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon - OnePlus 5 Smartphone - Transparent

  • Wunderschönes Case für das OnePlus 5, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
  • Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das OnePlus 5 nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
  • Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das OnePlus 5 zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
  • Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
  • Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, one+ +5 plus-1 klar matt rundum-schutz glitzer book flip hard-case silikonhülle rückseite back hinten zubehör original handycover full-body knopf schutz-folie panzer-glas thin-fit wallet flexibel weich view einfach robust leicht schale premium, Klare Silikon Hülle, Extrem Transparent, Durchsichtig, Anti-Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.