| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-14922 Herst.-Nr.: 14922 EAN/GTIN: 4058906030719 |
| |
|
| | |
| Huawei Nova 2 Hülle Handyhülle von NALIA, Ultra Slim Silikon Case Cover, Dünne Crystal Schutzhülle Silikonhülle, Etui Handy-Tasche Back-Cover Bumper, TPU Gummihülle für Nova 2 Smart-Phone - Schwarz Wunderschönes Case für das Huawei Nova 2, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Huawei Nova 2 nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Huawei Nova 2 zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Huawei Nova 2 Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon für Huawei Nova 2 Smartphone - Wunderschönes Case für das Huawei Nova 2, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf, dank des Materials liegt das Huawei Nova 2 nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Huawei Nova 2 zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt, das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, huawai nowa kabellos laden Struktur faser struktur soft back handy-case socke handyschutz-hülle liquid rückseite schutz protection silikonhülle zubehör clear transparent hardcase matt original thin silicone gel softcase muster wallet view weich, Carbon Look Silikon Hülle, Matt Schwarz, Rutschfest, Karbon Optik |
| | |
| |