| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-15440 Herst.-Nr.: 15440 EAN/GTIN: 4058906033024 |
| |
|
| | |
| NALIA Liquid Silikon Hülle kompatibel mit iPhone X, Ultra-Slim Handyhülle Hard-Case mit Silk Touch & Microfaser, Dünnes Cover Schutzhülle Skin, Etui Handy-Tasche Backcover Bumper Dieses schlanke Case im minimalistischen Design bietet Ihrem Smartphone optimalen Schutz gepaart mit hochwertiger Optik. Die Außenseite der Hülle besteht aus Liquid Silikon, dieses Material sorgt für eine weiche Haptik und guten Grip. Das innovative Material ist besonders leicht zu reinigen: Flecken lassen sich mit einem feuchten Lappen einfach abwischen. Auch Tinte und Kugelschreiberflecken lassen sich ohne Rückstände entfernen. Das Cover hat einen harten PC Kern, hierdurch ist es besonders robust und optimal geschützt. Die Innenseite ist mit weicher Mikrofaser ausgekleidet, was Ihr Telefon kratzfrei hält und für extra Stoßfestigkeit sorgt. Das Case legt sich um die Kanten Ihres Smartphones und bietet somit optimalen Rundum-Schutz. Durch den erhabenen Rand liegt Ihr Smartphone nicht auf Oberflächen auf und bleibt somit kratzfrei. Dank des präzisen Zuschnitts der Hülle auf das Smartphone bleiben alle Knöpfe und Ports uneingeschränkt zugänglich und bedienbar. Kompatibel mit: Apple iPhone X / iPhone Xs Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone X / iPhone Xs - Dieses schlanke Case im minimalistischen Design bietet Ihrem Smartphone optimalen Schutz gepaart mit hochwertiger Optik.
- Die Außenseite der Hülle besteht aus Liquid Silikon, dieses Material sorgt für eine weiche Haptik und guten Grip. Das innovative Material ist besonders leicht zu reinigen: Flecken lassen sich mit einem feuchten Lappen einfach abwischen. Auch Tinte und Kugelschreiberflecken lassen sich ohne Rückstände entfernen.
- Das Cover hat einen harten PC Kern, hierdurch ist es besonders robust und optimal geschützt. Die Innenseite ist mit weicher Mikrofaser ausgekleidet, was Ihr Telefon kratzfrei hält und für extra Stoßfestigkeit sorgt.
- Das Case legt sich um die Kanten Ihres Smartphone und bietet somit optimalen Rundum-Schutz. Durch den erhabenen Rand liegt Ihr Smartphone nicht auf Oberflächen auf und bleibt somit kratzfrei.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone X / iPhone XS. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case grün x, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, ip-x iphone-x apple i-phone qi back-case full-body gel gummi handschmeichler handycase hard-cover hinten kappe liguid logo mikrofaser minimalist rubber rundum-schutz rückseite schale simpel slim-case smart-phone soft stoßfest thin weich zubehör, Silikon Hülle mit stabilem Kern, Mikrofaser Innen, Matt & Rutschfest |
| | |
| |