| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-15559 Herst.-Nr.: 15559 EAN/GTIN: 4058906033871 |
| |
|
| | |
| NALIA Leder-Look Hülle kompatibel mit iPhone 6 Plus / 6S Plus, Ultra-Slim Silikon Case Cover, Dünne Phone Handyhülle Schutzhülle, Etui Handy-Tasche Backcover Bumper, TPU Gummihülle - Schwarz Wunderschönes Case für das Smartphone , in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen, sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Smartphone zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Apple iPhone 6 Plus / 6S Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 6 Plus / 6S Plus - LEDER LOOK | Elegante Schutzhülle im Leder Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- ANGENEHME HAPTIK | Dank der strukturierten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone 6 Plus / iPhone 6s Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, leder schutzhülle iphone schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, iphone-6 iphone-6s ip-6 ip-6s qi apple i-phone kappe PU Struktur skin back-case handy-case handy-socke handyschutzhülle hinten rückseite schale slim-case soft-case zubehör backcase clear phone matt original smart-phone thin gelhülle kunstleder, Leder Look Silikon Hülle, Anti-Fingerabdruck, Kratzfest, Rutschfest |
| | |
| |