| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-15577 Herst.-Nr.: 15577 EAN/GTIN: 4058906034052 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Huawei P10 Lite Hülle Leder-Look Handyhülle von NALIA, Ultra Slim Silikon Case Cover, Dünne Smart-Phone Schutzhülle, Etui Handy-Tasche Back-Cover Bumper, TPU Gummihülle für P10-Lite - Schwarz Wunderschönes Case für das Huawei P10 Lite, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Huawei P10 Lite nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen, sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Huawei P10 Lite zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Huawei P10 Lite Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon für Huawei P10 Lite Smartphone - LEDER LOOK | Elegante Schutzhülle im Leder Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- ANGENEHME HAPTIK | Dank der strukturierten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
- PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, huwei huawai 10-lite p-10 light kappe PU Struktur skin soft back-case handy-case handy-socke handyschutzhülle hinten liquid rückseite schale silikonhülle slim-case soft-case zubehör backcase original phone thin gelhülle softcase kunstleder, Leder Look Silikon Hülle, Anti-Fingerabdruck, Kratzfest, Rutschfest |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |