| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-18601 Herst.-Nr.: 18601 EAN/GTIN: 4058906034595 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Google Pixel 2 XL Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim TPU Silikon Case Cover Crystal Clear Schutz-Hülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Backcover Transparent Rückseite, Bumper für Pixel 2-XL Wunderschöne durchsichtige Handyhülle für Ihr Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers. Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für Ihr Handy. Kompatibel mit: Google Pixel 2 XL Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Google Pixel 2 XL Schutzhülle Hülle TPU Silikon Cover Case - Transparent - Wunderschöne durchsichtige Handyhülle für das Google Pixel 2 XL Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers
- Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für das Google Pixel 2 XL
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, google-pixel pixel-2 kappe grau klar matt pink rose-gold rundum-schutz glitzer book flip hard-case klapp-hülle leder silikonhülle ultra rückseite back hinten zubehör original handycover smart-phone 360-grad full-body knopf thin minimalistisch, Klare Silikon Hülle, Extrem Transparent, Durchsichtig, Anti-Gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |