| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-21243 Herst.-Nr.: 21243 EAN/GTIN: 4058906055989 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Hülle kompatibel mit iPhone X XS, Dünnes Hard-Case Schutzhülle Matt, Ultra-Slim Cover Etui Leichte Handy-Tasche Telefon-Schale Hülle, Smart-Phone Backcover Skin Bumper Dieses wunderschöne dünne Hardcover für das Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen, ist ein absoluter Hingucker - Elegant, praktisch und funktional zugleich. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu dem meisten andern Handy-Covern für das Smartphone. Es bietet Schutz gegen Kratzer, Stöße, Aufschläge und andere Missgeschicke des alltäglichen Lebens. Das Handycase besteht aus hochwertigem Kunststoff, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Smartphone zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Apple iPhone X / iPhone Xs Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone X / iPhone Xs - Dieses wunderschöne dünne Hardcover für das Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen, ist ein absoluter Hingucker - Elegant, praktisch und funktional zugleich.
- Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu dem meisten andern Handy-Covern für das Smartphone. Es bietet Schutz gegen Kratzer, Stöße, Aufschläge und andere Missgeschicke des alltäglichen Lebens.
- Das Handycase besteht aus hochwertigem Kunststoff, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers.
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Smartphone zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone X / iPhone XS. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone x, mobiltelefon hülle, iphone hülle kork, iphone-x iphone-10 ip-x ip-10 korkhülle kappe holzcover holzhülle handy-schale hardcover holzcase echt zubehör soft backcover rückseite smart-phone telefon klapp-cover komplett-schutz full-body 360-grad rundum-schutz Schutz-folie apple i-phone, Kork Hülle, Hardcase mit Holz, Dünne Muster Schutzhülle, Slim Cover |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |