| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-21588 Herst.-Nr.: 21588 EAN/GTIN: 4058906067821 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Handyhülle kompatibel mit iPhone 7, Ultra-Slim TPU Silikon Neon Case, Dünnes Phone Cover Gummi Schutzhülle Skin, Etui Handy-Tasche Backcover Smartphone Bumper Wunderschönes Case für das Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf Dank des Materials liegt das Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Smartphone zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Cases für das Smartphone Kompatibel mit: Apple iPhone 7 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 7 - Wunderschönes Case für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf
- Dank des Materials liegt Ihr Telefon nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf Ihr Smartphone zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone 7. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 7 silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, iphone-7 ip-7 i-phone apple rubber gel leuchtend Crystal Durchsichtig back-case gummihülle handycase handyschutzhülle handycover hinten schale schutz silikonhülle slim-case soft-case zubehör full-body thin rückseite rundum-schutz liquid bright, Neon Silikon Hülle, Bunt Leuchtend, Rutschfest, Flexibel, Weich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |