| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-21700 Herst.-Nr.: 21700 EAN/GTIN: 4058906068590 |
| |
|
| | |
| NALIA Neon Hülle kompatibel mit iPhone SE 2022 / SE 2020 / 8 / 7, Ultra-Slim Silikon Handyhülle Soft Case Phone Cover Stoßfest Dünn, Weiche Gummi Schutzhülle Handy-Tasche Bumper Etui Wunderschönes Case für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt Ihr Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf Ihr Handy zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Cases für Ihr Smartphone. Kompatibel mit: Apple iPhone 7 / 8 / SE 2020 / SE 2022 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 7 / 8 / SE 2020 / SE 2022 - Wunderschönes Case für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf
- Dank des Materials liegt Ihr Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf Ihr Handy zugeschnitten --- dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone SE 2020 / SE 2022 / iPhone 8 / iPhone 7. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Neon Silikon Hülle, Bunt Leuchtend, Rutschfest, Flexibel, Weich |
| | |
| |