| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-21867 Herst.-Nr.: 21867 EAN/GTIN: 4058906068996 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung Galaxy A8 2018 Hülle Handyhülle von NALIA, Ultra Slim Silikon Smart-Phone Case Cover, Dünne Crystal Schutzhülle, Etui Handy-Tasche Back-Cover Bumper, Gummihülle für Samsung A8 - Schwarz Wunderschönes Case für das Samsung Galaxy A8 2018, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Samsung Galaxy A8 2018 nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Samsung Galaxy A8 2018 zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Samsung Galaxy A8 2018 Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon für Samsung Galaxy A8 2018 Smartphone - Wunderschönes Case für das Samsung Galaxy A8 2018, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf, dank des Materials liegt das Samsung Galaxy A8 2018 nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Samsung Galaxy A8 2018 zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt, das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, samsung-a8 galaxya8 a8-galaxy a-8 kappe Struktur carbon skin soft back-case handy-case handy-socke handyschutzhülle hinten rückseite schale silikonhülle slim-case soft-case zubehör back matt original smart-phone gelhülle anti-rutsch, Carbon Look Silikon Hülle, Matt Schwarz, Rutschfest, Karbon Optik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |