| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-22911 Herst.-Nr.: 22911 EAN/GTIN: 4058906075512 |
| |
|
| | |
| Huawei P20 Lite Hülle Handyhülle von NALIA, Glitzer Ultra-Slim Silikon-Case Back-Cover Schutzhülle, Glitter Sparkle Handy-Tasche Bumper Dünnes Bling Strass Smart-Phone Etui für P-20 Lite Wunderschöne Glitzer Handyhülle für das Huawei P20 Lite Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Unser 3in1 Handycase besteht aus drei Materialien, um Ihr Smartphone bestmöglich zu schützen (hochwertiges TPU Silikon + Glitzerfolie + dünnes robustes Hardcase). TPU Silikon weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf, dank der das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand liegt, es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers Ein echter Hingucker! Das funkelnde Design verleiht Ihrem Huawei P20 Lite einen eindrucksvollen und einzigartigen Look. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei Kompatibel mit: Huawei P20 Lite Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Huawei P20 Lite Schutzhülle Hülle TPU Silikon 3in1 Glitzer Handyhülle Cover Case im Sparkle Design - Wunderschöne Glitzer Handyhülle für das Huawei P20 Lite Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Unser 3in1 Handycase besteht aus drei Materialien, um Ihr Smartphone bestmöglich zu schützen (hochwertiges TPU Silikon + Glitzerfolie + dünnes robustes Hardcase). TPU Silikon weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf, dank der das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand liegt, es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers
- Ein echter Hingucker! Das funkelnde Design verleiht Ihrem Huawei P20 Lite einen eindrucksvollen und einzigartigen Look. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern
- Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, HuaweiP20 p-20 p20lite p20-light Bumper phone ultra-dünn tpu back-case gummi-hülle handyschutzhülle liquid schutz silicon silikonhülle slimcase smartphone soft-case zubehör thin-fit glitzer-folie pailletten bling-bling flexible skin hard-case, Glitzer Silikon Hülle, Verstärkte Innenseite, Glänzende Schutzhülle |
| | |
| |