| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-23018 Herst.-Nr.: 23018 EAN/GTIN: 4058906076328 |
| |
|
| | |
| Sony Xperia XZ2 Compact Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim TPU Silikon Case Cover Crystal Clear Schutz-hülle Dünn Durchsichtig Back Etui Handy-Tasche Transparent, Phone Bumper für Xperia XZ2Compact Wunderschöne durchsichtige Handyhülle für Ihr Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers. Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für Ihr Handy. Kompatibel mit: Sony Xperia XZ2 Compact Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Sony Xperia XZ2 Compact Schutzhülle Hülle TPU Silikon Cover Case - Transparent - Wunderschöne durchsichtige Handyhülle für das Sony Xperia XZ2 Compact Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers
- Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für das Sony Xperia XZ2 Compact
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Sony Smartphone Schutzhülle, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Sony-xz xperia-xz x-z xz-2 kompakt klar matt rundum-schutz türkis book flip hard-case klapp-hülle leder silikonhülle ultra rückseite back hinten zubehör original handycover smart-phone 360-grad full-body knopf schutz-folie thin minimalistisch, Klare Silikon Hülle, Extrem Transparent, Durchsichtig, Anti-Gelb |
| | |
| |