| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-23158 Herst.-Nr.: 23158 EAN/GTIN: 4058906042361 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Rundum Handyhülle kompatibel mit iPhone 7, Cover 360° Grad Full-Body Doppel-Schutz Hülle mit Displayschutzglas, Bumper Hard-Case 2 in 1 Etui, Rückseite & Rahmen Diese ansprechende und funktionale 360° - Schutzhülle ist für all jene, die ihrem Smartphone einen sicheren Schutz und zugleich charakteristischen Touch verleihen wollen. Das Case mit dem GKK patentierten Design bietet einen erstklassigen Rundumschutz, durch den Ihr Handy nicht mehr angreifbar für Stöße, Kratzer und andere alltäglich auftretende Pannen ist. Die Rückseite wird geschützt durch eine in matt gehaltene, aus Hartplastik bestehende Schale, die aufgrund ihrer haptischen Eigenschaften Grip und Rutschfestigkeit in Ihren Händen gewährleistet. Zusätzlichen Schutz erfährt die Kameralinse durch eine erhöhte Umrandung des Kameraausschnittes. Der Touchscreen erhält eine dünne, verhärtete Glasschutzfolie; die Ober- und Unterseite werden einschließlich aller Ecken und Kanten ebenfalls von gefestigten Kunststoffschalen umkleidet. So sind sämtliche Bereiche Ihres Handys abgesichert. Selbstverständlich ermöglicht der perfekte Zuschnitt auf Ihr Smartphone auch weiterhin die uneingeschränkte und problemlose Nutzbarkeit und Funktionalität aller Bedienelemente und Anschlüsse. Dieses hochwertig verarbeitete und zugleich federleichte 360° - Full Protection Case verwandelt Ihren mobilen Alltagsbegleiter in einen echten Hingucker, der durch einzigartiges Design und ausgefeilte Funktionalität besticht. Kompatibel mit: Apple iPhone 7 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 7 - Diese ansprechende und funktionale 360° Schutzhülle ist für all jene, die ihrem Smartphone einen sicheren Schutz und zugleich charakteristischen Touch verleihen wollen. Das Case mit dem GKK patentierten Design bietet einen erstklassigen Rundumschutz, durch den Ihr Handy nicht mehr angreifbar für Stöße, Kratzer und andere alltäglich auftretende Pannen ist.
- Die Rückseite wird geschützt durch eine in matt gehaltene, aus Hartplastik bestehende Schale, die aufgrund ihrer haptischen Eigenschaften Grip und Rutschfestigkeit in Ihren Händen gewährleistet. Zusätzlichen Schutz erfährt die Kameralinse durch eine erhöhte Umrandung des Kameraausschnittes
- Der Touchscreen erhält eine dünne, verhärtete Glasschutzfolie; die Ober- und Unterseite werden einschließlich aller Ecken und Kanten ebenfalls von gefestigten Kunststoffschalen umkleidet. So sind sämtliche Bereiche Ihres Handys abgesichert
- Selbstverständlich ermöglicht der perfekte Zuschnitt auf Ihr Smartphone auch weiterhin die uneingeschränkte und problemlose Nutzbarkeit und Funktionalität aller Bedienelemente und Anschlüsse
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Apple iPhone 7. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case mit Glas. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle rot, mobiltelefon hülle, displayfolie panzerglas, Ip-7 i-phone iphone7 qi kabellos Rückseite schutzhülle Transparent Backcover ultra-slim full-body komplett-schutz Outdoor beidseitige Double Side front Zubehör Smart-phone Schutz-folie Handy panzerfolie schutz-glas panzerglas glasfolie apple, 360 Grad Hülle, Rundum Schutz Etui, Hardcase, Cover & Displayschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |