| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-23588 Herst.-Nr.: 23588 EAN/GTIN: 4058906077851 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LG G7 ThinQ Hülle Handyhülle von NALIA, Soft Slim TPU Silikon Case Cover Crystal Clear Schutzhülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Backcover Transparent, Smart-Phone Schutz Bumper für G7ThinQ Wunderschöne durchsichtige Handyhülle für das LG G7 ThinQ, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das LG G7 ThinQ nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für das LG G7 ThinQ. Kompatibel mit: LG G7 ThinQ Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle für LG G7 ThinQ Hülle TPU Silikon Cover Case - Transparent - Wunderschöne durchsichtige Handyhülle für das LG G7 ThinQ, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen.
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das LG G7 ThinQ nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse.
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei.
- Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für das LG G7 ThinQ.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, silikonhülle lg, qi Think kompakt grau klar rundum-schutz glitzer schwarz türkis book flip hard-case klapp-hülle silikonhülle ultra rückseite back hinten zubehör original handycover smart-phone 360-grad full-body knopf schutz-folie thin minimalistisch simpel, Klare Silikon Hülle, Extrem Transparent, Durchsichtig, Anti-Gelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |