Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA 360° Handy Hülle für Huawei P20 Pro, Rundum Cover Etui Schutz Tasche Case Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA 360° Handy Hülle für Huawei P20 Pro, Rundum Cover Etui Schutz Tasche Case Blau
NALIA 360° Handy Hülle für Huawei P20 Pro, Rundum Cover Etui Schutz Tasche Case Blau
NALIA 360° Handy Hülle für Huawei P20 Pro, Rundum Cover Etui Schutz Tasche Case Blau
NALIA 360° Handy Hülle für Huawei P20 Pro, Rundum Cover Etui Schutz Tasche Case Blau
NALIA 360° Handy Hülle für Huawei P20 Pro, Rundum Cover Etui Schutz Tasche Case Blau
NALIA 360° Handy Hülle für Huawei P20 Pro, Rundum Cover Etui Schutz Tasche Case Blau
NALIA 360° Handy Hülle für Huawei P20 Pro, Rundum Cover Etui Schutz Tasche Case Blau
Artikel-Nr.:
     6208-23640
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     23640
EAN/GTIN:
     4058906078148
Suchbegriffe:
Huawei Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Huawei P20 Pro Hülle 360 Grad Handyhülle von NALIA, Full Cover vorne & hinten Rundum Doppel-Schutz, Dünnes Ganzkörper Case Silikon Etui, Transparenter Displayschutz & Rückseite

Diese erstklassige Handyhülle verleiht Deinem Smartphone einen ausgezeichneten 360 Grad Rundum-Schutz, auf den Du dich verlassen kannst.

Das zweiteilige Case besteht aus einer dünnen, durchsichtigen Vorder- und Hinterschale und bietet Deinem Telefon vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten sowie des Displays und der Rückseite.

Als Material kommt hier hochwertiges TPU Silikon zum Einsatz, welches äußerst stabil, robust und widerstandsfähig ist.

Die Innenseiten des Front- und Backcovers weisen einen Micro-Dots-Buffer (Pünktchen) auf. Dieser verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und ermöglicht zudem die schnelle und einfache Installation des Etuis.

Durch den perfekten Zuschnitt der Schutzschale auf Dein Smartphone wird die problemlose Bedienbarkeit aller Tasten und Anschlüsse auch weiterhin gewährleistet.

Gönne Dir und Deinem treuen Alltagsbegleiter jetzt den bestmöglichen Schutz, auf den Du so lange gewartet hast!

Kompatibel mit:

Huawei P20 Pro

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA 360° Schutzhülle kompatibel mit Huawei P20 Pro

  • 360° HANDYHÜLLE | Das Case besteht aus einer dünnen, durchsichtigen Vorder- und Hinterschale, die sich an Deinem Smartphone nahtlos ineinander fügen.
  • KOMPLETT-SCHUTZ | Dein Telefon erhält einen 360-Grad Rundum-Schutz: alle Ecken und Kanten sowie die Rückseite und das Display sind vollständig geschützt.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitätsvolles TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • MICRO-DOTS-BUFFER | Der sich auf der Innenseite des Front- und Backcovers befindende Micro-Dots-Buffer (Pünktchen) verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und erleichtert die Installation des Etuis.
  • 100% PASSGENAU | Der perfekte Zuschnitt der Schutzhülle auf Dein Smartphone gewährleistet auch weiterhin die problemlose Bedienbarkeit aller Tasten und Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, huwei huawai p-20 p20pro dual kappe schutzhülle Handy-Tasche bumper ultra-slim backcover full-body komplett-schutz Rundum Outdoor Double Case beidseitige Side front back Silikonhülle Gummihülle gelhülle Clear Zubehör Thin Smart-phone weich, Transparente 360 Grad Silikon Hülle, Rundumschutz, Full Cover Etui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.