| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-23650 Herst.-Nr.: 23650 EAN/GTIN: 4058906078117 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Glitter Hülle für Samsung Galaxy A6, Glitzer Handyhülle Ultra-Slim Silikon-Case Back-Cover Schutzhülle, Sparkle Handy-Tasche Bumper, Dünnes Bling Strass Etui für Samsung-A6 Wunderschöne Glitzer Handyhülle für das Samsung Galaxy A6 Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Unser 3in1 Handycase besteht aus drei Materialien, um Ihr Smartphone bestmöglich zu schützen (hochwertiges TPU Silikon + Glitzerfolie + dünnes robustes Hardcase). TPU Silikon weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf, dank der das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand liegt, es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers Ein echter Hingucker! Das funkelnde Design verleiht Ihrem Samsung Galaxy A6 einen eindrucksvollen und einzigartigen Look. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei Kompatibel mit: Samsung Galaxy A6 Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Samsung Galaxy A6 Schutzhülle Hülle TPU Silikon 3in1 Glitzer Handyhülle Cover Case im Sparkle Design - Wunderschöne Glitzer Handyhülle für das Samsung Galaxy A6 Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Unser 3in1 Handycase besteht aus drei Materialien, um Ihr Smartphone bestmöglich zu schützen (hochwertiges TPU Silikon + Glitzerfolie + dünnes robustes Hardcase). TPU Silikon weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf, dank der das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand liegt, es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers
- Ein echter Hingucker! Das funkelnde Design verleiht Ihrem Samsung Galaxy A6 einen eindrucksvollen und einzigartigen Look. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern
- Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, a-6 samsung-a6 galaxya6 galaxie a6-galaxy phone ultra-dünn tpu crystal back-case gummi-hülle handyschutzhülle liquid rückseite schale silicon slimcase smart-phone soft-case zubehör thin-fit glitzer-folie pailletten bling-bling skin hard-case, Glitzer Silikon Hülle, Glänzender Hybrid Schutz, Stoßfest & Robust |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |