| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-23718 Herst.-Nr.: 23718 EAN/GTIN: 4058906078353 |
| |
|
| | |
| Huawei P20 Lite Hülle Handyhülle von NALIA, Slim Silikon Motiv Cover Case Crystal Schutzhülle Dünn Durchsichtig, Etui Handy-Tasche Backcover Transparent Bumper für P-20 Lite Wunderschönes Case für das Huawei P20 Lite, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf Dank des Materials liegt das Huawei P20 Lite nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Huawei P20 Lite zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar Kompatibel mit: Huawei P20 Lite Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon für Huawei P20 Lite Smartphone - Wunderschönes Case für das Huawei P20 Lite, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Huawei P20 Lite nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Huawei P20 Lite zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, HuaweiP20 p20lite p-20 huwei light muster tpu grau klar matt pink rosa rose-gold rundum-schutz glitzer schwarz hard-case klapp-hülle silikonhülle ultra-slim rückseite back zubehör handycover smartphone schutz-folie Blume Schneeflocke bunt gold, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case |
| | |
| |