| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-24309 Herst.-Nr.: 24309 EAN/GTIN: 4058906080202 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Hülle Handyhülle für Huawei P20 Lite, Ultra-Slim TPU Silikon Neon Case, Dünnes Phone Cover Gummi Schutzhülle Skin, Etui Handy-Tasche Backcover Bumper für P-20Lite Smartphone Wunderschönes Case für das Huawei P20 Lite, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf Dank des Materials liegt das Huawei P20 Lite nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Huawei P20 Lite zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Cases für das Huawei P20 Lite Kompatibel mit: Huawei P20 Lite Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Premium Neon Schutzhülle Case TPU Silikon Huawei P20 Lite - Wunderschönes Case für das Huawei P20 Lite, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf
- Dank des Materials liegt das Huawei P20 Lite nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Huawei P20 Lite zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone cover pink, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, p-20 huwei huawai light p20lite rubber gel soft leuchtend Crystal Durchsichtig back-case gummihülle handycase handyschutzhülle handycover hinten schale schutz silikonhülle slim-case soft-case zubehör full-body rückseite rundum-schutz original, Neon Silikon Hülle, Bunt Leuchtend, Rutschfest, Flexibel, Weich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |