| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-24393 Herst.-Nr.: 24393 EAN/GTIN: 4058906080592 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Glitzer Hülle 360 Grad für Huawei P20 Lite, Handyhülle Full Cover vorne hinten Rundum Glitter Doppel-Schutz, Dünnes Ganzkörper Case Silikon Etui, Transparenter Displayschutz & Rückseite für P-20Lite Diese wunderschöne durchsichtige Hülle bietet ausgezeichneten 360 Grad Rund-Um-Schutz. Alle Ecken und Kanten sowie die Rückseite und das Display sind vollständig geschützt. Alle Touchscreens sind dank des ultra dünnen Materials uneingeschränkt nutzbar. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Die zusätzlich eingelegte Glitzerfolie macht Ihr Smartphone zum schimmernden Hingucker. Dank des Materials liegt das Huawei P20 Lite nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf das Huawei P20 Lite zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz und alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Huawei P20 Lite Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia 360° Schutzhülle Rundum-Schutz 2 in 1 TPU Silikon für Huawei P20 Lite Diese wunderschöne durchsichtige Hülle bietet ausgezeichneten 360 Grad Rund-Um-Schutz. Alle Ecken und Kanten sowie die Rückseite und das Display sind vollständig geschützt. Alle Touchscreens sind dank des ultra dünnen Materials uneingeschränkt nutzbar. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Die zusätzlich eingelegte Glitzerfolie macht Ihr Smartphone zum schimmernden Hingucker. - Dank des Materials liegt das Huawei P20 Lite nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases.
Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf das Huawei P20 Lite zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, P20Lite Huawei-P20 Light huwei huawai duos qi strass pailetten bling-bling schutzhülle Handy-Tasche bumper ultra-slim backcover full-body Rückseite komplett Rundum Outdoor Double beidseitige Side front back Gummihülle Clear Zubehör Smart-phone, 360 Grad Glitzer Silikon Hülle, Rundumschutz Cover, Glitter Etui |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |