| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-25048 Herst.-Nr.: 25048 EAN/GTIN: 4058906083920 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Hülle für Samsung Galaxy J6 (2018), Slim Handyhülle Motiv Silikon Case Cover Crystal Schutzhülle Dünn, Muster Etui Handy-Tasche Backcover Bumper für Samsung J6-(18) Wunderschönes Case für das Samsung Galaxy J6 (2018), in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt Ihr Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Samsung Galaxy J6 (2018) zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Samsung Galaxy J6 (2018) Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle TPU Silikon Case mit Motiv für Samsung Galaxy J6 (2018) - Wunderschönes Case für das Samsung Galaxy J6 (18), in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf
- Dank des Materials liegt Ihr Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Samsung Galaxy J6 (18) zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt - das hält Ihr Display sauber und kratzfrei --- Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, j-6 j6-galaxy j6-samsung duos qi kabellos handy-schutz klar grau matt pink rosa rundum-schutz glitzer schwarz türkis silikonhülle ultra-thin rückseite back handycover smart-phone blumen prime premium neu new original zubehör transparent knopf, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |