| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-26167 Herst.-Nr.: 26167 EAN/GTIN: 4058906088833 |
| |
|
| | |
| NALIA Handyhülle kompatibel mit iPhone X XS, Carbon Design mit Metall-Look Rahmen, Ultra-Slim Schutzhülle Silikon Case Bumper, Dünne Etui Hülle Handy-Tasche Smart-Phone Back-Cover Wunderschönes Case für das Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle im unverkennbaren Carbonlook besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Der verstärkte Rahmen aus hochwertigem Kunststoff in Aluminiumoptik ist nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern bietet auch extra Schutz an den Ecken und Kanten Ihres Smartphones. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Smartphone zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Apple iPhone X / iPhone Xs Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone X / iPhone Xs - Wunderschönes Case für das Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle im unverkennbaren Carbonlook besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Der verstärkte Rahmen aus hochwertigem Kunststoff in Aluminiumoptik ist nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern bietet auch extra Schutz an den Ecken und Kanten Ihres Smartphones.
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf das Smartphone zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone X / iPhone XS. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, i phone 10 ifon ip-x ip-xs qi kabellos apple Etui schutzhülle Handy-Tasche bumper ultra-slim backcover full-body komplett-schutz Rundum Outdoor Double beidseitige Double Side front back Silikon Gummihülle gel Clear Zubehör Smart-phone weich, Transparente 360 Grad Silikon Hülle, Rundumschutz, Full Cover Etui |
| | |
| |