| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-27249 Herst.-Nr.: 27249 EAN/GTIN: 4058906093684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA 360 Grad Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy Note 9, Full-Cover Silikon Bumper mit Displayschutz vorne Hardcase hinten, Rundum Hülle Doppel-Schutz Dünn Ganzkörper Case Handy-Tasche Diese ansprechende und funktionale 360° - Schutzhülle ist für all jene, die ihrem Smartphone einen sicheren Schutz im minimalistischen Design verleihen wollen. Durch den zweiteiligen Aufbau des Cases sind alle Ecken und Kanten, sowie die Rückseite und das Display Deines Handys vollständig geschützt. Die Rückschale der Hülle besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, in sie fügt sich lückenlos die Vorderseite des Cases. Diese besteht aus einem Silikonbumper an den Seiten, sowie einer verhärteten Folie auf der Front. Dabei liegt Dein Telefon sehr gut und rutschfest in Deiner Hand. Um die problemlose Nutzbarkeit des Touchscreens zu gewährleisten, sollte die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden. Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit:
Samsung Galaxy Note 9 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA 360 Grad Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy Note 9 - ERHÖHE DEINE BERÜHRUNGSEMPFINDLICHKEIT | Um den Touchscreen uneingeschränkt nutzen zu können, sollte die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden.
- KOMPLETT-SCHUTZ | Das zweiteilige Case bietet einen vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten, sowie des Displays und der Rückseite.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Die Rückschale besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, die Vorderseite aus einem Silikonbumper an den Seiten sowie einer verhärteten Folie auf der Front.
- KLARE SICHT | Im Gegensatz zu vielen anderen Ganzkörper-Hüllen befinden sich keine störenden Punkte auf dem Cover.
- PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Note9 qi kabellos duos galaxie Rückseite schutzhülle Backcover ultra-slim full-body komplett Outdoor Double beidseitige Zubehör Smart-phone Schutz-folie Handy panzerfolie schutz-glas panzer-glas etui geschenk durchsichtig transparent rundum Dünn, Klare 360 Grad Hülle, Rundumschutz, Transparent, Displayschutz Case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |