| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-27501 Herst.-Nr.: 27501 EAN/GTIN: 4058906094759 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Ring Hülle für Huawei P20, Schutz Cover magnetische Silikon Handyhülle für KFZ-Halterung 360-Grad Finger-Halter, Case Dünn Smartphone Ständer Slim Back Etui Bumper für HuaweiP20 - Schwarz Diese Silikon-Hülle verwandelt Ihr Smartphone zum optimalen Begleiter in allen Lebenslagen. Die Platte in der Mitte des Cases ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und lässt Sie Ihr Handy einfach und ohne aufwändige Installation in Ihrem Auto platzieren. Der Ring kann als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Sie Ihr Smartphone problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen können. Die Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar, somit kann das Handycase zudem auch als Aufsteller beim Schauen von Videos oder Lesen von Büchern genutzt werden. Entlasten Sie Ihre Arme und konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Dinge. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Auch Ihre Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Kompatibel mit: Huawei P20 Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle magnetisches Ring Case für Huawei P20 - Diese Silikon-Hülle verwandelt Ihr Smartphone zum optimalen Begleiter in allen Lebenslagen.
- Die Platte in der Mitte des Cases ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und lässt Sie Ihr Handy einfach und ohne aufwändige Installation in Ihrem Auto platzieren.
- Der Ring kann als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Sie Ihr Smartphone problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen können.
- Die Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar, somit kann das Handycase zudem auch als Aufsteller beim Schauen von Videos oder Lesen von Büchern genutzt werden. Entlasten Sie Ihre Arme und konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Dinge.
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Auch Ihre Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, huwei huawai p-20 kappe dual Handy-Tasche Kick-stand magnet Navigationsgerät navi car-holder einhandbedienung einhändig halte-griff verstellbar metall zubehör ultra-slim rückseite thin stoßfest tpu gummi soft auto original silicon backcover, Matte Ring Silikon Hülle, 360 Grad Ring, Standfunktion, Rutschfest |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |