| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-27845 Herst.-Nr.: 27845 EAN/GTIN: 4058906096555 |
| |
|
| | |
| NALIA Hülle kompatibel mit iPhone 8 Plus / 7 Plus, Ultra-Slim Handyhülle Silikon Case Cover, Dünn Gummihülle Soft Skin Phone Schutzhülle Stoßfeste Etui Handy-Tasche Backcover Bumper - Schwarz Wunderschönes Case für das Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen, sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf das Smartphone zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. So bleibt Ihr Bildschirm sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Apple iPhone 8 Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 8 Plus - Wunderschönes Case für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen.
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt Ihr Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen, sowie das Entfernen des Cases.
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz.
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. So bleibt Ihr Bildschirm sauber und kratzfrei.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone 8 Plus / iPhone 7 Plus. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 8 plus schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, ip-8 ip-7 7plus 8plus qi i-phone apple kabellos kappe Struktur carbon handycase handy-socke handyschutzhülle hinten liquid rückseite schale silikonhülle zubehör backcase matt original metall look stoßfest anti-rutsch neu new prime smart-phone, Carbon Look Silikon Hülle, Matt Schwarz, Rutschfest, Karbon Optik |
| | |
| |