Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy S8 Plus, Full Cover Case Bumper Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy S8 Plus, Full Cover Case Bumper Schwarz
NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy S8 Plus, Full Cover Case Bumper Schwarz
NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy S8 Plus, Full Cover Case Bumper Schwarz
NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy S8 Plus, Full Cover Case Bumper Schwarz
NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy S8 Plus, Full Cover Case Bumper Schwarz
NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy S8 Plus, Full Cover Case Bumper Schwarz
NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy S8 Plus, Full Cover Case Bumper Schwarz
Artikel-Nr.:
     6208-28449
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     28449
EAN/GTIN:
     4058906098931
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA 360 Grad Handyhülle für Samsung Galaxy S8 Plus, Full-Cover Silikon Bumper mit Displayschutz vorne Hardcase hinten, Rundum Hülle Doppel-Schutz, Dünn Case Handy-Tasche

Diese ansprechende und funktionale 360° - Schutzhülle ist für all jene, die ihrem Smartphone einen sicheren Schutz im minimalistischen Design verleihen wollen.

Durch den zweiteiligen Aufbau des Cases sind alle Ecken und Kanten, sowie die Rückseite und das Display Deines Handys vollständig geschützt.

Die Rückschale der Hülle besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, in sie fügt sich lückenlos die Vorderseite des Cases. Diese besteht aus einem Silikonbumper an den Seiten, sowie einer verhärteten Folie auf der Front.

Dabei liegt Dein Telefon sehr gut und rutschfest in Deiner Hand.

Um die problemlose Nutzbarkeit des Touchscreens zu gewährleisten, sollte die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.


Kompatibel mit:

Samsung Galaxy S8 Plus

Im Lieferumfang enthalten:

1x nalia Schutzhülle Rundum Cover für Samsung Galaxy S8 Plus

  • ERHÖHE DEINE BERÜHRUNGSEMPFINDLICHKEIT | Um den Touchscreen uneingeschränkt nutzen zu können, sollte die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden.
  • KOMPLETT-SCHUTZ | Das zweiteilige Case bietet einen vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten, sowie des Displays und der Rückseite.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Die Rückschale besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, die Vorderseite aus einem Silikonbumper an den Seiten sowie einer verhärteten Folie auf der Front.
  • KLARE SICHT | Im Gegensatz zu vielen anderen Ganzkörper-Hüllen befinden sich keine störenden Punkte auf dem Cover.
  • PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, samsung-s8 galaxys8 s-8 galaxie qi kabellos duos Ganzkörper Rückseite schutzhülle Backcover ultra-slim full-body Outdoor Double beidseitige Zubehör Smart-phone Schutz-folie Handy panzerfolie panzer-glas etui durchsichtig transparent rundum, Klare 360 Grad Hülle, Rundumschutz, Transparent, Displayschutz Case
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.