| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-29824 Herst.-Nr.: 29824 EAN/GTIN: 4058906102751 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Ring Hülle kompatibel mit Samsung Galaxy A7 2018, Schutzhülle Cover magnetische Silikon Handyhülle für KFZ-Halterung 360-Grad Finger-Halter, Case Ständer Slim Etui Bumper Diese Silikon-Hülle verwandelt Ihr Smartphone zum optimalen Begleiter in allen Lebenslagen. Die Platte in der Mitte des Cases ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und lässt Sie Ihr Handy einfach und ohne aufwändige Installation in Ihrem Auto platzieren. Der Ring kann als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Sie Ihr Smartphone problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen können. Die Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar, somit kann das Handycase zudem auch als Aufsteller beim Schauen von Videos oder Lesen von Büchern genutzt werden. Entlasten Sie Ihre Arme und konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Dinge. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Auch Ihre Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt. Kompatibel mit: Samsung Galaxy A7 2018 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Ring Hülle kompatibel mit Samsung Galaxy A7 2018, Cover für KFZ-Halterung - Diese Silikon-Hülle verwandelt Ihr Smartphone zum optimalen Begleiter in allen Lebenslagen.
- Die Platte in der Mitte des Cases ist mit allen magnetischen KFZ-Halterungen kompatibel und lässt Sie Ihr Handy einfach und ohne aufwändige Installation in Ihrem Auto platzieren.
- Der Ring kann als Fingerhalterung genutzt werden, wodurch Sie Ihr Smartphone problemlos und sicher mit nur einer Hand bedienen können.
- Die Ring-Halterung ist um 360° Grad drehbar, somit kann das Handycase zudem auch als Aufsteller beim Schauen von Videos oder Lesen von Büchern genutzt werden. Entlasten Sie Ihre Arme und konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Dinge.
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Auch Ihre Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PKW-Navigationssysteme, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, kappe duos galaxie galaxya7 samsunga7 a-7 kabellos Handy-Tasche Smart Kick-stand magnet Navigationsgerät navi car-holder einhandbedienung einhändig halte-griff metall zubehör ultra-slim rückseite thin stoßfest tpu gummi soft auto backcover, Matte Silikon Hülle mit Ring, Drehbarer Fingerhalter, Standfunktion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |