| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-30162 Herst.-Nr.: 30162 EAN/GTIN: 4058906104281 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA Hülle kompatibel mit Huawei P30 Pro, Motiv Handyhülle Ultra-Slim Silikon Case Crystal Cover Schutzhülle Durchsichtig Dünn, Handy-Tasche Backcover Transparent Bumper Wunderschöne Handyhülle mit tollem Motiv für Ihr Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers. Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten. Dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für Ihr Smartphone. Kompatibel mit: Huawei P30 Pro Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle mit Motiv kompatibel mit Huawei P30 Pro - Wunderschöne Handyhülle mit tollem Motiv für Ihr Smartphone, in der Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Das Handycase besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf --- dank des Materials liegt das Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Schutzcovers
- Die dünne Silikonhülle ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Telefon zugeschnitten --- dies gewährleistet nicht nur sicheren Halt und Schutz, sondern auch eine problemlose Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt --- das hält Ihr Display sauber und kratzfrei
- Ein super Leichtgewicht im Gegensatz zu vielen anderen Handycovern für Ihr Smartphone
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, huawai huwei p-30 pro qi wireless kabellos etui muster design klar matt rundum-schutz hard-case back zubehör handy-cover smart-phone neu soft tier kappe cool gummi gel-hülle geschenk prime premium original mandala weich stoßfest mädchen junge, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |