Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Handy Hülle für Samsung Galaxy S10, Slim Silikon Hülle Motiv Case Cover Be Cool Pinguin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Handy Hülle für Samsung Galaxy S10, Slim Silikon Hülle Motiv Case Cover Be Cool Pinguin
NALIA Handy Hülle für Samsung Galaxy S10, Slim Silikon Hülle Motiv Case Cover Be Cool Pinguin
NALIA Handy Hülle für Samsung Galaxy S10, Slim Silikon Hülle Motiv Case Cover Be Cool Pinguin
NALIA Handy Hülle für Samsung Galaxy S10, Slim Silikon Hülle Motiv Case Cover Be Cool Pinguin
Artikel-Nr.:
     6208-30353
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     30353
EAN/GTIN:
     4058906104991
Suchbegriffe:
Silikonhüllen

NALIA Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S10, Slim Silikon Hülle Motiv Case Cover Crystal Schutzhülle, Durchsichtig Etui Handy-Tasche Backcover Transparent Bumper

Wunderschönes Case mit tollem Motiv, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen.

Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf.

Dank des Materials liegt das Ihr Telefon nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases.

Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Handy zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz.

Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei.

Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar.

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy S10

Im Lieferumfang enthalten:

1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon kompatibel mit Samsung Galaxy S10

  • Wunderschönes Case mit tollem Motiv, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen.
  • Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf.
  • Dank des Materials liegt das Ihr Telefon nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases.
  • Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Handy zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz.
  • Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar.
Weitere Suchbegriffe: samsung-s10 galaxys10 s-10 qi wireless duos s10-e dünn ultra-slim muster tpu grau klar matt rundum-schutz hardcase rückseite back hinten zubehör handycover smart-phone schutz-folie thin neu soft tier kappe skin cool gummi gel geschenk kabellos qi, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.