| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-30468 Herst.-Nr.: 30468 EAN/GTIN: 4058906105516 |
| |
|
| | |
| NALIA Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S10 Plus, Slim Silikon Hülle Motiv Case Cover Crystal Schutzhülle Durchsichtig Etui Handy-Tasche Backcover Transparent Bumper Wunderschönes Case mit tollem Motiv, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt Ihr Telefon nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Handy zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Samsung Galaxy S10 Plus Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle Case TPU Silikon kompatibel mit Samsung Galaxy S10 Plus - Wunderschönes Case mit tollem Motiv, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen.
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf.
- Dank des Materials liegt Ihr Telefon nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases.
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Handy zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz.
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, samsung-s10 galaxys10 s-10 qi wireless duos s10plus dünn ultra-slim muster tpu grau klar matt rundum-schutz hardcase rückseite back hinten zubehör handycover smart-phone schutz-folie thin neu soft tier kappe skin cool gummi gel geschenk kabellos, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case |
| | |
| |