Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA 360 Grad Handyhülle für Samsung Galaxy S10 Plus, Full Cover Case Bumper Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA 360 Grad Handyhülle für Samsung Galaxy S10 Plus, Full Cover Case Bumper Transparent
NALIA 360 Grad Handyhülle für Samsung Galaxy S10 Plus, Full Cover Case Bumper Transparent
Artikel-Nr.:
     6208-30582
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     30582
EAN/GTIN:
     4058906106131
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA 360 Grad Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S10 Plus, Full-Cover Silikon Bumper Displayschutz vorne Hardcase hinten, Rundum Hülle Doppel-Schutz, Dünn Ganzkörper Case

Diese ansprechende und funktionale 360° - Schutzhülle ist für all jene, die ihrem Smartphone einen sicheren Schutz im minimalistischen Design verleihen wollen.

Durch den zweiteiligen Aufbau des Cases sind alle Ecken und Kanten, sowie die Rückseite und das Display Deines Handys vollständig geschützt.

Die Rückschale der Hülle besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, in sie fügt sich lückenlos die Vorderseite des Cases. Diese besteht aus einem Silikonbumper an den Seiten, sowie einer verhärteten Folie auf der Front.

Um die problemlose Nutzbarkeit des Touchscreens zu gewährleisten, sollte die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden.

Die Hartfolie besitzt einen exakten Zuschnitt für den Fingerabdrucksensor Deines Handys. So bleibt dieser weiterhin nutzbar.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy S10 Plus

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA 360° Schutzhülle kompatibel mit Samsung Galaxy S10 Plus

  • ERHÖHE DEINE BERÜHRUNGSEMPFINDLICHKEIT | Um den Touchscreen uneingeschränkt nutzen zu können, sollte die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden.
  • FINGERABDRUCKSENSOR | Dank des exakten Zuschnitts der Hartfolie für den Fingerabdrucksensor Deines Handys bleibt dieser problemlos nutzbar.
  • KOMPLETT-SCHUTZ | Das zweiteilige Case bietet einen vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten, sowie des Displays und der Rückseite.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Die Rückschale besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, die Vorderseite aus einem Silikonbumper an den Seiten sowie einer verhärteten Folie auf der Front.
  • KLARE SICHT | Im Gegensatz zu vielen anderen Ganzkörper-Hüllen befinden sich keine störenden Punkte auf dem Cover.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, samsung-s10 galaxys10 s-10 s10plus qi wireless duos Rückseite schutzhülle Backcover ultra-slim full-body komplett Outdoor Double beidseitige Smart-phone Schutz-folie panzerfolie schutz-glas panzer-glas etui transparent durchsichtig Handy-Tasche, Klare 360 Grad Hülle, Rundumschutz, Transparent, Displayschutz Case
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.