| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-30726 Herst.-Nr.: 30726 EAN/GTIN: 4058906106797 |
| |
|
| | |
| NALIA Hülle kompatibel mit Huawei P30 Pro, Motiv Handyhülle Ultra-Slim Silikon Case Crystal Cover Schutzhülle Durchsichtig, Dünne Handy-Tasche Backcover Transparent Bumper Wunderschönes Case mit tollem Motiv für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt Ihr Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases. Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und perfekt auf Ihr Handy zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz. Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei. Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar. Kompatibel mit: Huawei P30 Pro Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle mit Motiv kompatibel mit Huawei P30 Pro - Wunderschönes Case mit tollem Motiv für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen
- Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf
- Dank des Materials liegt Ihr Handy nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases
- Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf Ihr Handy zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz
- Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt; das hält Ihr Display sauber und kratzfrei --- alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, huawai huwei p-30 pro qi wireless kabellos etui muster design klar matt rundum-schutz hard-case back zubehör handy-cover smart-phone neu soft tier kappe cool gummi gel-hülle geschenk prime premium original mandala weich stoßfest mädchen junge, Motiv Silikon Hülle, Print Cover, Muster Schutzhülle, Design Case |
| | |
| |