Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Glitter Hülle kompatibel mit Huawei P30, Glitzer Handyhülle Silikon Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Glitter Hülle kompatibel mit Huawei P30, Glitzer Handyhülle Silikon Case
NALIA Glitter Hülle kompatibel mit Huawei P30, Glitzer Handyhülle Silikon Case
NALIA Glitter Hülle kompatibel mit Huawei P30, Glitzer Handyhülle Silikon Case
NALIA Glitter Hülle kompatibel mit Huawei P30, Glitzer Handyhülle Silikon Case
NALIA Glitter Hülle kompatibel mit Huawei P30, Glitzer Handyhülle Silikon Case
NALIA Glitter Hülle kompatibel mit Huawei P30, Glitzer Handyhülle Silikon Case
NALIA Glitter Hülle kompatibel mit Huawei P30, Glitzer Handyhülle Silikon Case
Artikel-Nr.:
     6208-30823
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     30823
EAN/GTIN:
     4058906107350
Suchbegriffe:
Huawei Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA Glitter Hülle kompatibel mit Huawei P30, Glitzer Handyhülle Ultra-Slim Silikon Case Cover Schutzhülle, Bling Handy-Tasche Bumper, Dünnes Strass Smart-Phone Backcover

Diese traumhafte Glitzerhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es wie einen Diamanten funkeln!

Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen.

Diese Case zeichnet sich dadurch aus, dass die glitzernden Pailletten direkt in das Material eingearbeitet wurden. So gehen sie weder verloren noch können sie abgetragen werden.

Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.

Die Ecken des Covers sind höher als das Display, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei. Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt.

Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Huawei P30

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle im Glitzer-Design kompatibel mit Huawei P30

  • FUNKELNDER AUFTRITT | Unzählige Glitzer-Pailletten sind direkt in das Material mit eingearbeitet und lassen Dein Smartphone wie einen Diamanten erstrahlen!
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Ecken bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
  • PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle, huwei huawai p-30 ultra-dünn tpu crystal back-case gummi-hülle handyschutz-hülle liquid rückseite schale silicon slim-case telefon soft zubehör thin-fit glitzer-folie pailletten skin hard-case prime premium original neu new mobil vegan outdoor, Klare Glitzer Hülle, Silikon Transparent, Glitter Cover, Bling Case
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.