Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Handy Hülle für Samsung Galaxy J5 2017, 360 Grad Silikon Case Cover Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Handy Hülle für Samsung Galaxy J5 2017, 360 Grad Silikon Case Cover Tasche
NALIA Handy Hülle für Samsung Galaxy J5 2017, 360 Grad Silikon Case Cover Tasche
NALIA Handy Hülle für Samsung Galaxy J5 2017, 360 Grad Silikon Case Cover Tasche
NALIA Handy Hülle für Samsung Galaxy J5 2017, 360 Grad Silikon Case Cover Tasche
NALIA Handy Hülle für Samsung Galaxy J5 2017, 360 Grad Silikon Case Cover Tasche
NALIA Handy Hülle für Samsung Galaxy J5 2017, 360 Grad Silikon Case Cover Tasche
NALIA Handy Hülle für Samsung Galaxy J5 2017, 360 Grad Silikon Case Cover Tasche
Artikel-Nr.:
     6208-31280
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     31280
EAN/GTIN:
     4058906108630
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA 360 Grad Hülle kompatibel mit Samsung Galaxy J5 2017, Dünne Full-Body TPU Silikon Handyhülle Rundum Cover Case, Ultra-Slim Schutzhülle Handy-Tasche, Komplett-Schutz & Displayschutz - Transparent

Sie suchen für Ihr Smartphone einen funktionellen 360° Rundum-Schutz, auf den Sie sich verlassen können?

Dann werden Sie von dieser neuartigen und zugleich erstklassigen Handyhülle überzeugt sein!

Das zweiteilige Case besteht aus einer dünnen, durchsichtigen Vorder- und Hinterschale und bietet Ihrem Telefon vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten sowie des Displays und der Rückseite.

Als Material kommt hier hochwertiges TPU Silikon zum Einsatz, welches durch spezielle Bearbeitung einen höheren Festigkeitsgrad als herkömmliche 360-Grad Silikonhüllen aufweist.

Dies verstärkt das Case nicht nur, sondern macht es mit einhergehend stabiler, robuster und widerstandsfähiger.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Ganzkörper-Hüllen befinden sich keine störenden Punkte auf dem vorderen Cover, die die Sensibilität und Touch-Fähigkeit Ihres Smartphones negativ beeinflussen. Auch einer Beeinträchtigung des Displays im Sonnenlicht wird so effektiv entgegen gewirkt.

Der auf dem Backcover vorhandene Micro-Dots-Buffer verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und ermöglicht zudem die schnelle und einfache Installation des Etuis.

Durch den perfekten Zuschnitt der Schutzschale auf Ihr Smartphone wird die problemlose Bedienbarkeit aller Tasten und Anschlüsse auch weiterhin gewährleistet.

Gönnen Sie sich und Ihrem treuen Alltagsbegleiter jetzt den bestmöglichen Schutz, auf den Sie so lange gewartet haben!

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy J5 2017

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA 360-Grad Schutzhülle kompatibel mit Samsung Galaxy J5 2017

  • KOMPLETT-SCHUTZ | Das zweiteilige Case bietet einen vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten, sowie des Displays und der Rückseite.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Durch spezielle Bearbeitung kommt hier hochwertiges TPU Silikon zum Einsatz, welches einen höheren Festigkeitsgrad als andere Silikonhüllen aufweist. Dies verstärkt das Case, macht es stabiler, robuster und widerstandsfähiger.
  • KLARE SICHT | Im Gegensatz zu vielen anderen Ganzkörper-Hüllen befinden sich keine störenden Punkte auf dem vorderen Cover. Die Sensibilität und Touch-Fähigkeit Ihres Smartphones wird nicht negativ beeinflusst und es wird einer Beeinträchtigung des Displays bei Sonnenlicht entgegen gewirkt.
  • EINFACHES ANBRINGEN | Der am Backcover vorhandene Micro-Dots-Buffer verhindert, dass sich die Hülle am Handy festsaugt und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.
  • 100% PASSGENAU | Durch den perfekten Zuschnitt der Schutzschale auf Ihr Smartphone wird die problemlose Bedienbarkeit aller Tasten und Anschlüsse auch weiterhin gewährleistet.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, Samsung-j5 galaxyj5 j-5 galaxie duos schutzhülle Handy-Tasche bumper ultra-slim backcover kompletthülle komplett-schutz beidseitig Double Side front back Silikonhülle Gummi crystal Clear Zubehör Smart-phone seite etui fullcover weich geschenk, 360 Grad Silikon Hülle, Durchsichtiger Rundum Schutz, Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.