Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handy Handyhülle für LG V40 ThinQ, Carbon Case Cover Schutz Tasche Schale Bumper Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handy Handyhülle für LG V40 ThinQ, Carbon Case Cover Schutz Tasche Schale Bumper Etui
Handy Handyhülle für LG V40 ThinQ, Carbon Case Cover Schutz Tasche Schale Bumper Etui
Handy Handyhülle für LG V40 ThinQ, Carbon Case Cover Schutz Tasche Schale Bumper Etui
Handy Handyhülle für LG V40 ThinQ, Carbon Case Cover Schutz Tasche Schale Bumper Etui
Handy Handyhülle für LG V40 ThinQ, Carbon Case Cover Schutz Tasche Schale Bumper Etui
Handy Handyhülle für LG V40 ThinQ, Carbon Case Cover Schutz Tasche Schale Bumper Etui
Handy Handyhülle für LG V40 ThinQ, Carbon Case Cover Schutz Tasche Schale Bumper Etui
Artikel-Nr.:
     6208-31329
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     31329
EAN/GTIN:
     4058906108944
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

NALIA Hülle kompatibel mit LG V40 ThinQ, Carbon Look Handyhülle Ultra-Slim Silikon Case Backcover, Dünne Phone Schutzhülle Stoßfeste Handy-Tasche Etui Bumper TPU Gummi Cover Kappe - Schwarz

Wunderschönes Case im Carbon Fibre Look für Ihr Smartphone, in dem Schutz und stylisches Design perfekt miteinander verschmelzen.

Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon, dieses Material weist eine hohe Haltbarkeit und Formbeständigkeit auf. Dank des Materials liegt das Smartphone nicht nur sehr gut und rutschfest in der Hand, sondern es erleichtert auch das Anbringen sowie das Entfernen des Cases.

Das Case ist sehr hochwertig verarbeitet und ist perfekt auf Ihr Handy zugeschnitten, dies gewährleistet einen sicheren Halt und Schutz.

Der Rahmen des Cases ragt etwas über das Display hinaus, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Ihr Display sauber und kratzfrei.

Alle Knöpfe und Anschlüsse sind nach dem Befestigen weiterhin problemlos bedienbar.

Kompatibel mit:

LG V40 ThinQ

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Handyhülle im Carbon Fibre Design kompatibel mit LG V40 ThinQ

  • CARBON FIBRE LOOK | Elegante Schutzhülle im Carbon Fibre Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • ANGENEHME HAPTIK | Dank der edel gebürsteten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
  • PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, lgv40 think qi kabellos silikonhülle soft-case schutz geschenk skin smartphone stoßfest rückseite gelhülle schale backcase matt metall zubehör frau mann leicht original hinten telefon rutschfest full-body flexible komplett gehäuse handycase, Carbon Look Silikon Hülle, Matt Schwarz, Rutschfest, Karbon Optik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.