Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy A70, Schutz Case Cover Tasche Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy A70, Schutz Case Cover Tasche Etui
NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy A70, Schutz Case Cover Tasche Etui
NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy A70, Schutz Case Cover Tasche Etui
NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy A70, Schutz Case Cover Tasche Etui
NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy A70, Schutz Case Cover Tasche Etui
NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy A70, Schutz Case Cover Tasche Etui
NALIA Glitzer Handy Hülle für Samsung Galaxy A70, Schutz Case Cover Tasche Etui
Artikel-Nr.:
     6208-31444
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     31444
EAN/GTIN:
     4058906109521
Suchbegriffe:
Handysocke
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

NALIA Glitzer Hülle kompatibel mit Samsung Galaxy A70, Ultra Slim Handyhülle Silikon Glitter Case Cover Durchsichtig, Handy-Tasche Schutzhülle Glänzend Phone Etui Bumper Backcover

Diese traumhafte Glitzerhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es wie einen Diamanten funkeln!

Dabei schützt sie Dein Handy vor Kratzern, bei Stößen und anderen alltäglich auftretenden Pannen.

Diese Case zeichnet sich dadurch aus, dass die glitzernden Pailletten direkt in das Material eingearbeitet wurden. So gehen sie weder verloren noch können sie abgetragen werden.

Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.

Die Ecken des Covers sind höher als das Display, wodurch dieses nicht auf Oberflächen aufliegt. Das hält Dein Display sauber und kratzfrei. Auch Deine Kamera ist durch die erhabene Hülle geschützt und wird nicht durch den Kontakt mit Oberflächen zerkratzt.

Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy A70

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle im Glitzer-Design kompatibel mit Samsung Galaxy A70

  • FUNKELNDER AUFTRITT | Unzählige Glitzer-Pailletten sind direkt in das Material mit eingearbeitet und lassen Dein Smartphone wie einen Diamanten erstrahlen!
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • DISPLAY- UND KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera und die verstärkten Ecken bleiben Kamera und Display auf Oberflächen vor Kratzern geschützt.
  • PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, samsung-a70 galaxya70 a-70 galaxie duos schutz silikonhülle diamant pailletten dünn handy-socke diamond strass transparent handycase geschenk klar soft gummi TPU bling schale kappe skin smartphone zubehör mädchen frau original luxus rückseite, Klare Glitzer Hülle, Silikon Transparent, Glitter Cover, Bling Case
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.