| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-31791 Herst.-Nr.: 31791 EAN/GTIN: 4058906107381 |
| |
|
| | |
| NALIA Hartglas Hülle kompatibel mit iPhone X / XS, Marmor Design Hard-Case aus 9H Tempered Glass & Silikon Bumper, Kratzfeste Handyhülle Phone Cover Schutzhülle Handy-Tasche Diese faszinierende Glashülle lässt Dein Smartphone in brillantem Marmor Design erstrahlen! Neben der wunderschönen farbintensiven Marmorierung erhält Dein Handy einen optimalen und zuverlässigen Schutz. Die Rückseite des Hardcases besteht aus splitterfestem 9H Tempered Glass und weist damit eine enorm hohe Kratzfestigkeit gegenüber scharfen und spitzen Gegenständen auf. Die Ecken und Kanten Deines Telefons werden zuverlässig vom flexiblen Silikon-Rahmen geschützt. Dieser vereinfacht auch das Anbringen des Covers. Das Case verfügt über eine weiche Innenbeschichtung aus Mikrofliess und schützt so Dein Smartphone zusätzlich vor Kratzern. Sämtliche Funktionen wie kabelloses Laden und die Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse bleiben dank des passgenauen Zuschnitts der Hülle selbstverständlich problemlos erhalten. Kompatibel mit: Apple iPhone X / iPhone Xs Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone X / iPhone Xs - MARMOR DESIGN | Dieses Hardcase verwandelt Dein Smartphone in einen wunderschönen Hingucker in vollendeter Marmor Optik.
- KRATZFESTE GLASHÜLLE | Die Rückseite besteht aus splitterfestem 9H Tempered Glass und ist dadurch besonders stoß- und kratzfest.
- SCHUTZ VON KANTEN & ECKEN | Der flexible Silikon-Rahmen schützt zuverlässig die Ecken und Kanten Deines Smartphones und vereinfacht das Anbringen des Covers.
- WEICHE INNENBESCHICHTUNG | Die innere Beschichtung aus weichem Mikrofliess schützt die Rückseite Deines Smartphones zusätzlich vor Kratzern.
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone X / iPhone XS. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, apple ip-x ip-xs qi i phone i-fon kabellos motiv stein marble Case malerei dünn ultra-slim backcover etui hard-cover hart panzer-glas schutz muster kreativ geschenk luxus smartphone zubehör handy-socke skin schale kappe wasserfest sleeve original, Marmor Look Hartglas Hülle, Silikon Rahmen, Bunte Marmorierung |
| | |
| |