| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6208-31822 Herst.-Nr.: 31822 EAN/GTIN: 4058906110077 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NALIA 360 Grad Hülle kompatibel mit Samsung Galaxy S10, Hard-Case & Displayschutz Glas, Full-Cover Handyhülle Rundum Schutzhülle Etui Case, Handy-Tasche Screen Protector Folie Dünn Diese ansprechende und funktionale 360° - Schutzhülle ist für all jene, die ihrem Smartphone einen sicheren Schutz und zugleich charakteristischen Touch verleihen wollen. Das Case mit dem GKK patentierten Design bietet einen erstklassigen Rundumschutz, durch den Ihr Handy nicht mehr angreifbar für Stöße, Kratzer und andere alltäglich auftretende Pannen ist. Die Rückseite wird geschützt durch eine in matt gehaltene, aus Hartplastik bestehende Schale, die aufgrund ihrer haptischen Eigenschaften Grip und Rutschfestigkeit in Ihren Händen gewährleistet. Zusätzlichen Schutz erfährt die Kameralinse durch eine erhöhte Umrandung des Kameraausschnittes. Der Touchscreen erhält eine dünne, verhärtete Glasschutzfolie; die Ober- und Unterseite werden einschließlich aller Ecken und Kanten ebenfalls von gefestigten Kunststoffschalen umkleidet. So sind sämtliche Bereiche Ihres Handys abgesichert. Selbstverständlich ermöglicht der perfekte Zuschnitt auf Ihr Smartphone auch weiterhin die uneingeschränkte und problemlose Nutzbarkeit und Funktionalität aller Bedienelemente und Anschlüsse. Dieses hochwertig verarbeitete und zugleich federleichte 360° - Full Protection Case verwandelt Ihren mobilen Alltagsbegleiter in einen echten Hingucker, der durch einzigartiges Design und ausgefeilte Funktionalität besticht. Kompatibel mit: Samsung Galaxy S10 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA 360° Rundum-Schutzhülle inkl. Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy S10 - Diese ansprechende und funktionale 360° Schutzhülle ist für all jene, die ihrem Smartphone einen sicheren Schutz und zugleich charakteristischen Touch verleihen wollen --- das Case mit dem GKK patentierten Design bietet einen erstklassigen Rundumschutz, durch den Ihr Handy nicht mehr angreifbar für Stöße, Kratzer und andere alltäglich auftretende Pannen ist
- Die Rückseite wird geschützt durch eine in matt gehaltene, aus Hartplastik bestehende Schale, die aufgrund ihrer haptischen Eigenschaften Grip und Rutschfestigkeit in Ihren Händen gewährleistet --- zusätzlichen Schutz erfährt die Kameralinse durch eine erhöhte Umrandung des Kameraausschnittes
- Der Touchscreen erhält eine dünne, verhärtete Glasschutzfolie; die Ober- und Unterseite werden einschließlich aller Ecken und Kanten ebenfalls von gefestigten Kunststoffschalen umkleidet --- so sind sämtliche Bereiche Ihres Handys abgesichert
- Selbstverständlich ermöglicht der perfekte Zuschnitt auf Ihr Smartphone auch weiterhin die uneingeschränkte und problemlose Nutzbarkeit und Funktionalität aller Bedienelemente und Anschlüsse
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Samsung Galaxy S10. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case mit Glas. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle pink, mobiltelefon hülle, smartphone cover pink, Samsung-s10 galaxys10 S-10 galaxi qi kabellos duos bumper ultra slim phone backcover panzer-glas 9H Schutzglas Glasfolie hard-cover hart kunststoff Tempered-Glass komplett-schutz full-body double Ganzkörper smartphone zubehör geschenk skin schale, 360 Grad Hülle, Rundum Schutz Etui, Hardcase, Cover & Displayschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |