Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Handyhülle für Apple iPhone 11 Hülle, Durchsichtige Silikon Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Handyhülle für Apple iPhone 11 Hülle, Durchsichtige Silikon Schutzhülle
NALIA Handyhülle für Apple iPhone 11 Hülle, Durchsichtige Silikon Schutzhülle
NALIA Handyhülle für Apple iPhone 11 Hülle, Durchsichtige Silikon Schutzhülle
NALIA Handyhülle für Apple iPhone 11 Hülle, Durchsichtige Silikon Schutzhülle
NALIA Handyhülle für Apple iPhone 11 Hülle, Durchsichtige Silikon Schutzhülle
NALIA Handyhülle für Apple iPhone 11 Hülle, Durchsichtige Silikon Schutzhülle
NALIA Handyhülle für Apple iPhone 11 Hülle, Durchsichtige Silikon Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     6208-31899
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     31899
EAN/GTIN:
     4058906035707
Suchbegriffe:
Handysocke
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Handyhülle kompatibel mit Apple iPhone 11 Hülle, Dünne Durchsichtige Silikon Schutzhülle Phone Case Soft Cover, Ultra-Slim Bumper Handy-Tasche Skin Etui Schale Klar Silikonhülle - Transparent

Diese transparent gehaltene Schutzhülle unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern.

Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.

Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße.

Dabei liegt Dein Handy stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

Kompatibel mit:

Apple iPhone 11

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 11

  • MINIMALISTISCHES DESIGN | Das transparente Backcover unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
  • IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
  • SICHERER HALT | Dank des Backcovers liegt Dein Handy sehr gut und rutschfest in Deiner Hand.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone 11. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikon schutzhülle iphone 11, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, apple ip-11 qi i phone i-fon kabellos gummi softcase weich staubgeschützt handyschale kratzfest handy-socke handycover handycase hinten kappe telefon zubehör geschenk minimalistisch wasserfest backcase leicht rutschfest stoßfest grip armor luxus, Klare Silikon Hülle, Extrem Transparent, Durchsichtig, Anti-Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.