Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA Handy Hülle für iPhone 11, Hard case & Silikon Bumper Cover Schutz Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA Handy Hülle für iPhone 11, Hard case & Silikon Bumper Cover Schutz Tasche
NALIA Handy Hülle für iPhone 11, Hard case & Silikon Bumper Cover Schutz Tasche
NALIA Handy Hülle für iPhone 11, Hard case & Silikon Bumper Cover Schutz Tasche
NALIA Handy Hülle für iPhone 11, Hard case & Silikon Bumper Cover Schutz Tasche
NALIA Handy Hülle für iPhone 11, Hard case & Silikon Bumper Cover Schutz Tasche
NALIA Handy Hülle für iPhone 11, Hard case & Silikon Bumper Cover Schutz Tasche
NALIA Handy Hülle für iPhone 11, Hard case & Silikon Bumper Cover Schutz Tasche
Artikel-Nr.:
     6208-32259
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     32259
EAN/GTIN:
     4058906041630
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA Handyhülle kompatibel mit iPhone 11, Matt Transparentes Hardcase & Silikon Bumper, Durchsichtige Schutzhülle Cover Handy-Tasche Phone Case Hülle Dünn, Slim Backcover Etui Skin - Schwarz

Dieses funktionale Hardcase unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und verleiht ein minimalistisches Design.

Die transparent schwarze Rückwand lässt Dein Handy sanft durchschimmern. Der Aufbau aus einer zweilagigen Kunststoffschicht verstärkt den Kratzschutz sowie die Antischock-Wirkung.

Die Ecken und Kanten Deines Telefons werden zudem vom flexiblen Silikon-Rahmen geschützt. Dieser vereinfacht auch das Anbringen des Covers.

Durch die erhöhte Umrandung der Kamera wird diese beim Aufliegen auf Oberflächen ebenfalls vor Kratzern geschützt.

Das Case weist eine mattierte Oberfläche auf, wodurch Dein Handy stets rutschfest und sicher in der Hand liegt.

Sämtliche Funktionen wie kabelloses Laden und die Bedienung aller Knöpfe und Anschlüsse bleiben dank des passgenauen Zuschnitts der Hülle selbstverständlich problemlos erhalten.

Kompatibel mit:

Apple iPhone 11

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA Schutzhülle kompatibel mit Apple iPhone 11

  • MINIMALISTISCHES DESIGN | Die transparent schwarze Rückwand unterstreicht die Schönheit Deines Smartphones und lässt es sanft durchschimmern.
  • VERSTÄRKTE RÜCKSEITE | Die Rückseite besteht aus einer doppelten Kunststoffschicht und verstärkt Kratzschutz sowie Antischock-Wirkung.
  • SCHUTZ VON KANTEN & ECKEN | Der flexible Silikon-Rahmen schützt zuverlässig die Ecken und Kanten Deines Smartphones und vereinfacht das Anbringen des Covers.
  • ERHÖHTER KAMERASCHUTZ | Durch die erhöhte Umrandung der Kamera wird diese beim Aufliegen auf Oberflächen ebenfalls vor Kratzern geschützt.
  • KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem iPhone 11. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.